Références
Anyseals :281984/1
Rubix :R721-4164795


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 234,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 234,32X5,33 FKM OR 234,32X5,33 FKM/A374 1/SAC
Joint torique 234,32x5,33 fkm or 234,32x5,33 fkm/a374/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 234,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,27 € HT
/ sachet
36,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h