Références
Anyseals :44729/100
Rubix :R721-4165958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 32,69X5,33 EPDM OR 32,69X5,33 /A323 100/SAC
Joint torique 32,69x5,33 epdm or 32,69x5,33 epdm/a323/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € HT
/ sachet
70,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h