Références
Anyseals :28862/2
Rubix :R721-4166969


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 557,61 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 557,61X5,33 NBR OR 557,61X5,33 NBR/A391 2/SAC
Joint torique 557,61x5,33 nbr or 557,61x5,33 nbr/a391/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 557,61 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € HT
/ sachet
36,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h