Joint torique Dichtomatik 67023535
OR 114,30 5,70 70 NBR NB7028
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67023535
Rubix :4861-4053829
Fabricant :67023535


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 142 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR27,3X2,7 NBR70 DICHTO
Joint torique 27,3x2,7 nbr70 r20ter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 142 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,45 € HT
/ unité
1,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours