Références
Anyseals :34926/50
Rubix :R721-4166184


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 20,22X3,53 EPDM OR 20,22X3,53 EPDM/A211 50/SAC
Joint torique 20,22x3,53 epdm or 20,22x3,53 epdm/a211/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,03 € HT
/ sachet
36,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h