Références
Anyseals :28848/25
Rubix :R721-4168153


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,07X5,33 NBR OR 12,07X5,33 NBR/A310 25/SAC
Joint torique 12,07x5,33 nbr or 12,07x5,33 nbr/a310/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € HT
/ sachet
13,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h