Références
Anyseals :281872/2
Rubix :R721-4165234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 133,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 133,07X1,78 FKM OR 133,07X1,78 FKM/A50 2/SAC
Joint torique 133,07x1,78 fkm or 133,07x1,78 fkm/a50/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 133,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h