Références
Anyseals :282240/25
Rubix :R721-4164469


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 39,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 39,34X2,62 FKM OR 39,34X2,62 FKM/A129 25/SAC
Joint torique 39,34x2,62 fkm or 39,34x2,62 fkm/a129/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 39,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,01 € HT
/ sachet
19,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h