Références
Freudenberg Sealing Technologies :398
Rubix :H768-4087596
Fabricant :398


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,5X2,4 72 NBR 872
Un joint torique est une bague d'étanchéité ronde sans fin de section circulaire. Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composant d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants. Les dimensions d'un joint torique sont définies par le diamètre intérieur et l'épaisseur de la bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 72 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € HT
/ unité
4,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours