Références
Anyseals :156732/50
Rubix :R721-4164462


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,2X1,9 FKM OR 4,2X1,9 FKM/R3 50/SAC
Joint torique 4,2x1,9 fkm or 4,2x1,9 fkm/r3/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,71 € HT
/ sachet
24,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h