Références
Anyseals :156592/50
Rubix :R721-4165456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,15X1 FKM OR 1,15X1 FKM/R000 50/SAC
Joint torique 1,15x1 fkm or 1,15x1 fkm/r000/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € HT
/ sachet
24,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h