Références
Anyseals :319889/25
Rubix :R721-4168186


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,54 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,67X5,54 NBR OR 113,67X5,54 /A349/R52 25/SAC
Joint torique 113,67x5,54 nbr or 113,67x5,54 nbr/a349/r52/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,54 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,67 € HT
/ sachet
36,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h