Références
Anyseals :10754/100
Rubix :R721-4166630


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,97X1,78 NBR OR 94,97X1,78 NBR/A44 100/SAC
Joint torique 94,97x1,78 nbr or 94,97x1,78 nbr/a44/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,51 € HT
/ sachet
70,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h