Références
Anyseals :31897/10
Rubix :R721-4168263


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,46X5,33 NBR OR 10,46X5,33 NBR/A309 10/SAC
Joint torique 10,46x5,33 nbr or 10,46x5,33 nbr/a309/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ sachet
6,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h