Références
Anyseals :282061/1
Rubix :R721-4164271


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 557,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 557,66X6,99 FKM OR 557,66X6,99 FKM/A471 1/SAC
Joint torique 557,66x6,99 fkm or 557,66x6,99 fkm/a471/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 557,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,25 € HT
/ sachet
38,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h