Références
Anyseals :10951/2
Rubix :R721-4167374


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 304,39 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 304,39X3,53 NBR OR 304,39X3,53 NBR/A278 2/SAC
Joint torique 304,39x3,53 nbr or 304,39x3,53 nbr/a278/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 304,39 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € HT
/ sachet
9,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h