Références
Anyseals :31127/2
Rubix :R721-4167574


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 237 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 237X4 NBR OR 237X4 NBR/ 2/SAC
Joint torique 237x4 nbr or 237x4 nbr//2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 237 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h