Références
Anyseals :10734/10
Rubix :R721-4167439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 28,3X1,78 NBR OR 28,3X1,78 NBR/A24 10/SAC
Joint torique 28,3x1,78 nbr or 28,3x1,78 nbr/a24/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € HT
/ sachet
9,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h