Références
Anyseals :11102/5
Rubix :R721-4167404


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 291,47X6,99 NBR OR 291,47X6,99 /A452/R80 5/SAC
Joint torique 291,47x6,99 nbr or 291,47x6,99 nbr/a452/r80/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,40 € HT
/ sachet
70,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h