Références
Anyseals :281789
Rubix :R721-4103266


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,62X5,33 FPM OR 94,62X5,33 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € HT
/ unité
9,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h