Références
Anyseals :28866/10
Rubix :R721-4166850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 658,88 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 658,88X5,33 NBR OR 658,88X5,33 /A395 10/SAC
Joint torique 658,88x5,33 nbr or 658,88x5,33 nbr/a395/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 658,88 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,68 € HT
/ sachet
126,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h