Références
Anyseals :28856/50
Rubix :R721-4167496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,34X5,33 NBR OR 26,34X5,33 NBR/A319 50/SAC
Joint torique 26,34x5,33 nbr or 26,34x5,33 nbr/a319/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € HT
/ sachet
36,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h