Références
Anyseals :281922/10
Rubix :R721-4165058


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 170,82 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 170,82X6,99 FKM OR 170,82X6,99 A440/R68 10/SAC
Joint torique 170,82x6,99 fkm or 170,82x6,99 fkm/a440/r68/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 170,82 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,01 € HT
/ sachet
130,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours