Références
Anyseals :11002/25
Rubix :R721-4166933


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 59,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 59,7X5,33 NBR OR 59,7X5,33 NBR/A332/R35 25/SAC
Joint torique 59,7x5,33 nbr or 59,7x5,33 nbr/a332/r35/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 59,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € HT
/ sachet
18,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h