Références
Anyseals :28853/25
Rubix :R721-4167781


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,99X5,33 NBR OR 19,99X5,33 NBR/A315 25/SAC
Joint torique 19,99x5,33 nbr or 19,99x5,33 nbr/a315/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € HT
/ sachet
13,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h