Références
Anyseals :44951/25
Rubix :R721-4166278


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,47X2,62 EPDM OR 177,47X2,62 EPDM/A167 25/SAC
Joint torique 177,47x2,62 epdm or 177,47x2,62 epdm/a167/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,64 € HT
/ sachet
36,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h