Références
Anyseals :11107/2
Rubix :R721-4167273


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 354,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 354,97X6,99 NBR OR 354,97X6,99 A457/R85 2/SAC
Joint torique 354,97x6,99 nbr or 354,97x6,99 nbr/a457/r85/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 354,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,14 € HT
/ sachet
36,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h