Références
Anyseals :281916/1
Rubix :R721-4165087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 164,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 164,47X6,99 FKM OR 164,47X6,99 A439/R67 1/SAC
Joint torique 164,47x6,99 fkm or 164,47x6,99 fkm/a439/r67/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 164,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,35 € HT
/ sachet
36,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h