Références
Anyseals :28790/1
Rubix :R721-4166859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 633,48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 633,48X6,99 NBR OR 633,48X6,99 NBR/A474 1/SAC
Joint torique 633,48x6,99 nbr or 633,48x6,99 nbr/a474/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 633,48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ sachet
10,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h