Références
Anyseals :281673/25
Rubix :R721-4164255


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,87X1,78 FKM OR 56,87X1,78 FKM/A35 25/SAC
Joint torique 56,87x1,78 fkm or 56,87x1,78 fkm/a35/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,03 € HT
/ sachet
19,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h