Références
Anyseals :28462/25
Rubix :R721-4165545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,22X2,62 EPDM OR 82,22X2,62 EPDM/A152 25/SAC
Joint torique 82,22x2,62 epdm or 82,22x2,62 epdm/a152/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,75 € HT
/ sachet
18,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h