Références
Anyseals :10905
Rubix :R721-4105838


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,27X3,53 NBR OR 66,27X3,53 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,68 € HT
/ unité
0,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h