Références
Anyseals :28789/10
Rubix :R721-4166898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 608,08 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 608,08X6,99 NBR OR 608,08X6,99 /A473 10/SAC
Joint torique 608,08x6,99 nbr or 608,08x6,99 nbr/a473/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 608,08 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,11 € HT
/ sachet
127,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h