Joint torique Dichtomatik 67043309

Joint torique NBR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67043309
Rubix :4861-4052760
Fabricant :67043309
JT TORIQUE OR345X7 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur345 mm
Diamètre de tore7 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR345X7 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur345 mm
Diamètre de tore7 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
38,17 € HT
/ unité
45,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours