Références
Anyseals :28645/5
Rubix :R721-4166565


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 104,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 104,14X5,33 EPDM OR 104,14X5,33 /A346/R49 5/SAC
Joint torique 104,14x5,33 epdm or 104,14x5,33 epdm/a346/r49/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 104,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ sachet
10,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h