Références
Anyseals :28853/10
Rubix :R721-4167783


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,99X5,33 NBR OR 19,99X5,33 NBR/A315 10/SAC
Joint torique 19,99x5,33 nbr or 19,99x5,33 nbr/a315/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € HT
/ sachet
6,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h