Références
Anyseals :10854/10
Rubix :R721-4167799


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183,83 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 183,83X2,62 NBR OR 183,83X2,62 /A168 10/SAC
Joint torique 183,83x2,62 nbr or 183,83x2,62 nbr/a168/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183,83 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,61 € HT
/ sachet
18,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours