Références
Anyseals :281861/5
Rubix :R721-4165280


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,67X2,62 FKM OR 126,67X2,62 FKM/A159 5/SAC
Joint torique 126,67x2,62 fkm or 126,67x2,62 fkm/a159/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € HT
/ sachet
19,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h