Références
Anyseals :28347/25
Rubix :R721-4168285


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 0,73 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,02 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 0,73X1,02 NBR OR 0,73X1,02 NBR/A1 25/SAC
Joint torique 0,73x1,02 nbr or 0,73x1,02 nbr/a1/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 0,73 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,02 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ sachet
13,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h