Références
Anyseals :282041/1
Rubix :R721-4164405


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 430,66X3,53 FKM OR 430,66X3,53 FKM/A283 1/SAC
Joint torique 430,66x3,53 fkm or 430,66x3,53 fkm/a283/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € HT
/ sachet
36,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h