Références
Anyseals :281997/5
Rubix :R721-4164732


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 253,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 253,57X5,33 FKM OR 253,57X5,33 FKM/A377 5/SAC
Joint torique 253,57x5,33 fkm or 253,57x5,33 fkm/a377/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 253,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,59 € HT
/ sachet
72,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h