Références
Anyseals :282040/2
Rubix :R721-4164418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 417,96 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 417,96X6,99 FKM OR 417,96X6,99 FKM/A462 2/SAC
Joint torique 417,96x6,99 fkm or 417,96x6,99 fkm/a462/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 417,96 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,21 € HT
/ sachet
73,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h