Références
Anyseals :16923/10
Rubix :R721-4165975


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,34X3,53 EPDM OR 31,34X3,53 /A218 10/SAC
Joint torique 31,34x3,53 epdm or 31,34x3,53 epdm/a218/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h