Références
Anyseals :43520/10
Rubix :R721-4165895


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 37,77 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,77X2,62 EPDM OR 37,77X2,62 /A128 10/SAC
Joint torique 37,77x2,62 epdm or 37,77x2,62 epdm/a128/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 37,77 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ sachet
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h