Références
Anyseals :282017/2
Rubix :R721-4164604


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 304,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 304,17X6,99 FKM OR 304,17X6,99 A453/R81 2/SAC
Joint torique 304,17x6,99 fkm or 304,17x6,99 fkm/a453/r81/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 304,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,12 € HT
/ sachet
72,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours