Références
Anyseals :11097/2
Rubix :R721-4167621


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 227,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 227,97X6,99 NBR OR 227,97X6,99 A447/R75 2/SAC
Joint torique 227,97x6,99 nbr or 227,97x6,99 nbr/a447/r75/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 227,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ sachet
36,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h