Références
Anyseals :282063/1
Rubix :R721-4164247


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 582,68 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 582,68X6,99 FKM OR 582,68X6,99 FKM/A472 1/SAC
Joint torique 582,68x6,99 fkm or 582,68x6,99 fkm/a472/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 582,68 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,38 € HT
/ sachet
38,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h