Joint torique Dichtomatik 67195117

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67195117
Rubix :4861-4053221
Fabricant :OR 41,00 3,00 70 NBR NB7071
JOINT TORIQUE 41X3 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur41 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 41X3 NBR70


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,42 HT
/ unité
1,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours