Références
Anyseals :281808/10
Rubix :R721-4165415


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,27X2,62 FKM OR 101,27X2,62 /A155 10/SAC
Joint torique 101,27x2,62 fkm or 101,27x2,62 fkm/a155/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,55 € HT
/ sachet
36,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h