Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 180606
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :180606
Rubix :4481-4032992




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 253 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 253,37X6,99 EP851 R 77
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 253 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 83 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,32 € HT
/ 2 unités
61,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h